ダンロップ ホームプロダクツ
パワフルフィットデイリー
タッチパネル対応。
天然ゴムのすべり止め手袋です。
用途
土木・建築作業
運送・倉庫業
材質
表:天然ゴム、裏:ナイロン、ポリエステル他
色
ブラウン
ゲージ数
13
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299576
9424
698-5425
S
22
16.8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17299585
9425
698-5429
M
23
17.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17299601
9426
698-5423
L
24
18.8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください