デジハンド パワフルフィット 3双組

デジハンド パワフルフィット 3双組 - ダンロップ ホームプロダクツデジハンド パワフルフィット 3双組 - ダンロップ ホームプロダクツデジハンド パワフルフィット 3双組 - ダンロップ ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

やわらかく抜群のグリップ感です。

用途
土木・建築作業。
運送・倉庫業。
土木・建築作業。
運送・倉庫業。
厚さ(mm)1内容量1組(3双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172988498840439-7487表:天然ゴム、裏:ナイロングレーS22
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
172988588841439-7495表:天然ゴム、裏:ナイロングレーM24.5
オープン
689
758(税込)
12日以内出荷
返品不可
172988678842439-7509表:天然ゴム、裏:ナイロングレーL25
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
172988768909439-7711すべり止め部:天然ゴム、手袋部:ナイロンレッドS22
オープン
689
758(税込)
11日以内出荷
返品不可
172988858910439-7720表:天然ゴム、裏:ナイロンレッドM24.5
オープン
689
758(税込)
11日以内出荷
返品不可
172989018911439-7738表:天然ゴム、裏:ナイロンレッドL25
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
172989108912439-7746表:天然ゴム、裏:ナイロンブルーS22
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
172989198913439-7754表:天然ゴム、裏:ナイロンブルーM24.5
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
172989288914439-7762表:天然ゴム、裏:ナイロンブルーL25
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: 苗の移植、ホーでの除草作業、機械整備
善照農園農・林・水産業

肌感覚で汚れない、快適で安全。
雇用者確保のために必須です。
ただ耐久力が弱いので3双組で余裕を持つことが必要。
ユーザー皆で、右手だけ2双の販売を要望しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする