ダンロップ ホームプロダクツ
食肉加工用手袋 No.902
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。
動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途
水産加工。
軽作業。
仕様
うす手タイプ
厚さ(mm)
0.2
色
ホワイト
内容量
1箱(20双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
長さ(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17298797
5781
854-8940
合成ゴム(ニトリルゴム)、裏毛なしタイプ、抗菌加工
S
28.5
28.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298806
5782
854-8941
合成ゴム(ニトリルゴム)、裏毛なしタイプ、抗菌加工
M
30.5
30.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298815
5783
854-8942
合成ゴム(ニトリルゴム)、裏毛なしタイプ
ML
30.5
30.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298831
5784
854-8943
合成ゴム(ニトリルゴム)、裏毛なしタイプ
L
30.5
30.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください