曜日別特売

パワフルフィットストロングデイリー

パワフルフィットストロングデイリー - ダンロップ ホームプロダクツパワフルフィットストロングデイリー - ダンロップ ホームプロダクツパワフルフィットストロングデイリー - ダンロップ ホームプロダクツパワフルフィットストロングデイリー - ダンロップ ホームプロダクツパワフルフィットストロングデイリー - ダンロップ ホームプロダクツパワフルフィットストロングデイリー - ダンロップ ホームプロダクツ

タッチパネル対応。
ニトリルゴムのすべり止めパターン付でしっかりグリップします。

用途
油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。
日曜大工。
その他一般作業。
ゲージ数13材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン他カーキ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172996109427S2216.813698-5428
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
172996199428M24.517.813698-5427
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
172996289429L2518.813698-5426
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする