O06674WH V-321 ビニール作業

O06674WH V-321 ビニール作業 - ダンロップ ホームプロダクツ

縫い目のない綿ニット手袋にビニールをコートした丈夫な手袋で、指先にゴワゴワ感がありません。
また、表面にすべり止めを付けています。
特殊配合により、耐油性をさらに向上させています。

用途油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・建築作業・土木作業に。仕様裏布付タイプ材質ビニール厚さ(mm)1.2ブルー全長(cm)25内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172989466674205-6577M8.222.4
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
172989556675205-6573L8.523.2
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
172989716676205-6574LL924.4
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする