ワークハンズ N-313ゴム半長

ワークハンズ N-313ゴム半長 - ダンロップ ホームプロダクツ

綿メリヤス縫製手袋にゴムをコートした丈夫な手袋です。
また、表面にすべり止めを付けています。
少し長めの半長タイプです。
表面をコートしている天然ゴムは、柔らかく丈夫な素材です。
抗菌加工を施しています。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。仕様裏毛なし材質天然ゴムブラウン全長(cm)30内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172994709681693-5204M20
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
172994799682693-5206L22
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
172994889683693-5205LL23.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする