天然ゴム グッドネ厚手 Lグリーン

天然ゴム グッドネ厚手 Lグリーン - ダンロップ ホームプロダクツ

ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。
ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。

用途
炊事
掃除
調理
作業
仕様丈夫な厚手タイプトラスコ品番576-4713材質天然ゴム、綿(植毛)厚さ(mm)0.45グリーンサイズLタイプすべり止め:付、裏毛:付加工抗菌:有全長(cm)35中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)22.6食品衛生法適合品内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172994619713
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする