ダンロップ ホームプロダクツ
シンプルカラーズ
手肌と環境にやさしい低アレルゲン天然ゴム手袋です
食品衛生法適合
抗菌加工を施し雑菌の繁殖を防ぎます
用途
炊事
掃除
調理
機械作業
材質
本体:天然ゴム(低アレルゲン)、内側:綿(植毛)
厚さ(mm)
0.35
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
33
食品衛生法
適合品
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299418
9731
593-5019
ブラック
S
7.3
18.7
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17299427
9733
593-5017
ブラック
L
8
22.1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
17299436
9734
593-5013
ホワイト
S
7.3
18.7
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17299445
9736
593-5014
ホワイト
L
7.3
22.1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください