曜日別特売

エコハンド20枚 M

エコハンド20枚 M - ダンロップ ホームプロダクツ

天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。

用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。仕様極うす手タイプトラスコ品番205-6584材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03半透明サイズM全長(cm)28手のひらまわり(cm)28内容量1袋(20枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172990071816
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする