曜日別特売

NZ4400 ニトリル極薄手袋200枚入

NZ4400 ニトリル極薄手袋200枚入 - ダンロップ ホームプロダクツ

粉無
天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途
薬品作業。
食品加工。
油作業。
掃除。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.06バイオレット入数(枚)200全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし内容量1箱(1箱)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172992695681381-0199SS715.2
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
172992785682381-0203S7.817.8
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
172992875683381-0196M8.119.2
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
172992965684381-0205L8.921.6
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
172993055685381-0207LL9.223.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする