曜日別特売

BR800ロング粉なしニトリル極薄手袋(100枚入)

BR800ロング粉なしニトリル極薄手袋(100枚入) - ダンロップ ホームプロダクツ

便利な左右両用タイプです。
塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途
薬品作業。
食品加工。
油作業。
掃除。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.09ブルー全長(cm)29粉有無なし食品衛生法適合品内容量1箱(100枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172994979415695-6234SS
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
172995069416695-6231S
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
172995159417695-6230M
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする