ダンロップ ホームプロダクツ
軍手 トクボウ 6双組(7022)
吸汗性・フィット感に優れた手袋です。
用途
運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。
仕様
軍手タイプ
トラスコ品番
205-6581
材質
本体:綿
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
24
内容量
1箱(80組×6双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299181
7022
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください