ダンロップ ホームプロダクツ
ニトリルうす手 No.911
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
1双パック入りで衛生的に保管できます。
用途
食品加工に。
ブロイラー加工に。
軽作業に。
仕様
うす手タイプ
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)、抗菌加工
厚さ(mm)
0.2
長さ(cm)
31
全長(cm)
30
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17298709
2974
854-8919
ブルー
S
7.3
18.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298718
2975
854-8920
ブルー
M
7.5
20.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17298727
2977
854-8922
ピンク
S
7.3
18.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298736
2978
854-8923
ピンク
M
7.5
20.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298745
2979
854-8924
ピンク
L
8
22.1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17298761
2980
854-8925
ホワイト
S
7.3
18.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298770
2981
854-8926
ホワイト
M
7.5
20.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298779
2982
854-8927
ホワイト
L
8
22.1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください