ダンロップ ホームプロダクツ
ニトリルうす手 No.910
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
10双パック入りでゴミの削減になります。
用途
食品加工に。
ブロイラー加工に。
軽作業に。
仕様
うす手タイプ
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)抗菌加工
厚さ(mm)
0.2
色
ピンク
長さ(cm)
31
全長(cm)
30
内容量
1箱(10双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17298691
2967
854-8913
S
7.3
18.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298700
2968
854-8914
M
7.5
20.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください