ダンロップ ホームプロダクツ
4332 ジョーブネ ニトリル薄手3P
内面粉なし特殊加工を施してますので着脱が簡単です。
抗菌防臭加工を施しています。
油や洗剤などの薬品に強く、衛生的にご使用いただけます。
指先の感覚が伝わりやすい薄手タイプです。
用途
食器洗い・洗濯・掃除・お風呂掃除に。
トラスコ品番
205-8085
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.2
色
ピンク、白、青
サイズ
M
入数(双)
3
機能
薄手
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.2
粉有無
粉なし
内容量
1袋(3双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17298998
4332
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください