安全クッション(汎用型)

安全クッション(汎用型) - 信栄物産安全クッション(汎用型) - 信栄物産安全クッション(汎用型) - 信栄物産安全クッション(汎用型) - 信栄物産安全クッション(汎用型) - 信栄物産安全クッション(汎用型) - 信栄物産安全クッション(汎用型) - 信栄物産安全クッション(汎用型) - 信栄物産

ハサミやカッターで簡単に好きな箇所でカットできます。弾力性があり曲げても元に戻ります。コーナーに貼付るのに便利です。再剥離式のテープが付いているので簡単でキレイに貼って剥がせます。
止水性も高く(ビート板と同じ材質)の為、水回り等でも使用可能。

用途保護材として。カットが自在で作業性がよい。倉庫内・什器・台車への取付。オフィス・棚・机等。材質発砲ポリエチレンフォーム長さ(mm)900厚さ(mm)10入数2本/1セット内容量1個
注意
※取付場所によってははがれる場合がございます。(例:クロス・土壁等)
※貼り付ける際には取付け場所の汚れ、水分を十分にふき取ってからご使用ください。
※低温での接着作業は避けてください。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291499VS-3838
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291508VS-6060
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291517VS-9090
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする