曜日別特売

フォークリフト用スネークバンパー

フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産フォークリフト用スネークバンパー - 信栄物産

フォークリフト・自動車等の駐車時に必須アイテム。接触による荷物・什器の損傷を防ぎます。収まりが良くジャマになりません。マグネット式なので、管理しやすく、紛失防止に繋がります。リーチタイプ・カウンタータイプで共通。
衝撃ショックを和らげる合成ゴム製です。中空形状なのでクッション効果はバツグンです。マグネット式なので、取り付けが簡単。

用途衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。材質(マグネット部)ネオジム長さ(mm)700質量(kg)3.6高さ(mm)70材質(本体)合成ゴム径(Φmm)穴サイズ60間口(mm)150入数(個)1幅×長さ(mm)150×700内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291490SD-700
60,000
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする