丸和ケミカル
こども用軍手 すべり止め付き 3Sサイズ
3歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。
手袋は綿100%で吸汗性に優れています。
アウトドアでの作業時に適した手袋です。
本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途
キャンプや農業体験などのアウトドア。
一般作業。
トラスコ品番
818-2665
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
2
色
リスト:グリーン・ピンク(アソート)
サイズ
3S
対応
すべり止め:付
全長(cm)
13.5
中指長(cm)
4
手のひらまわり(cm)
15
ゲージ数
7
色(すべり止め)
ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
編数
7ゲージ編
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299786
S-18
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください