丸和ケミカル
カラーナイロン軍手 すべり止め付き
色付きのすべり止め軍手です。
作業ごとに色分けして使用することなどができます。
用途
一般作業
材質
手袋:ナイロン、ポリエステル、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
サイズ
フリー
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
編数
7ゲージ編
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299926
3
135-2086
リスト:イエロー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17299935
8
135-2098
リスト:レッド
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17299951
7
135-2078
リスト:ネイビー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17299960
12
135-2060
リスト:ブラック
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17299969
9
135-2067
リスト:サックス
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17299978
11
135-2099
リスト:グリーン
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください