曜日別特売

カラーナイロン軍手

カラーナイロン軍手 - 丸和ケミカルカラーナイロン軍手 - 丸和ケミカルカラーナイロン軍手 - 丸和ケミカルカラーナイロン軍手 - 丸和ケミカルカラーナイロン軍手 - 丸和ケミカルカラーナイロン軍手 - 丸和ケミカルカラーナイロン軍手 - 丸和ケミカルカラーナイロン軍手 - 丸和ケミカル

色付きの軍手です。
作業ごとに色分けして使用することなどができます。

用途一般作業サイズフリーゲージ数7材質ナイロン、ポリエステル、他全長(cm)22.5厚さ(mm)2中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19内容量1ダース(12双)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172998112017リスト:黄色135-2095
2,954
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
172998202037リスト:ホワイト135-2063
2,954
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
172998292047リスト:ブラウン135-2092
2,954
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
172998382067リスト:ネイビー135-2084
2,954
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
172998472077リスト:レッド135-2072
2,954
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
172998562097リスト:サックス135-2070
2,954
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
172998652087リスト:グリーン135-2101
2,954
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
172998812107リスト:ブラック135-2089
2,954
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする