丸和ケミカル
鉄人 ドライブ5双組
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
5双組のお徳用です。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2077
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10
編数
10ゲージ編
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300075
285
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください