丸和ケミカル
パステルカラー軍手
淡めのパステルカラーに染め上げた軍手です。
用途
一般作業
サイズ
フリー
ゲージ数
7
材質
ポリエステル、アクリル、他
全長(cm)
23
厚さ(mm)
2
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300091
195
7
リスト:黄色
157-8315
¥
3,138
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
17300100
196
7
リスト:サックス
157-8321
¥
3,138
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17300109
197
7
リスト:パープル
157-8317
¥
3,138
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17300118
198
7
リスト:ピンク
157-8330
¥
3,138
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
17300127
199
7
リスト:グリーン
157-8318
¥
3,138
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください