丸和ケミカル
ゴムライフ
すべり止めに天然ゴムを使用した7ゲージ編の手袋です。
用途
一般作業
サイズ
フリー
ゲージ数
7
色
リスト:ホワイト
トラスコ品番
135-2090
材質
手袋:ポリエステル、綿、他、すべり止め:天然ゴム
厚さ(mm)
2.5
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
編数
7ゲージ編
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299987
580
7
2.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください