曜日別特売

ゴムキーパー 5双組

ゴムキーパー 5双組 - 丸和ケミカルゴムキーパー 5双組 - 丸和ケミカル

すべり止めに天然ゴムを使用した10ゲージ編の手袋です。
手袋も丈夫ですべり止めも比較的長持ちするので、運送会社のドライバーに人気のある商品です。

用途一般作業材質手袋:ポリエステル、綿、他、すべり止め:天然ゴム厚さ(mm)1.5タイプすべり止め:付ゲージ数10編数10ゲージ編内容量1組(5双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300057560-5-L135-2065リスト:ブルーL248.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17300066560-5-M135-2059リスト:ピンクM228
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする