丸和ケミカル
ドライブすべり止め付き手袋 Sサイズ
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途
一般作業
サイズ
S
ゲージ数
10
色
リスト:ホワイト
トラスコ品番
135-2061
材質
手袋:綿、ポリエステル、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
18
編数
10ゲージ編
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300048
3300-S
10
1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください