丸和ケミカル
ゴム引き手袋 グット7
薄手の10ゲージに天然ゴムをコーティングし、作業性の良さと丈夫さを両立しました。
用途
一般作業
トラスコ品番
421-1714
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:白
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300136
3003
¥
308
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください