丸和ケミカル
スターソフトゴム引き
7ゲージ編の軍手に天然ゴムをコーティングしました。
やわらかく使用感の良い手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
421-1718
材質
手袋:綿、ポリエステル、他、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
2
色
リスト:黄
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.5
ゲージ数
7
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300258
796
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください