丸和ケミカル
日本製純綿軍手
リーズナブルな日本製純綿軍手です。
細番手の糸を使用し、はめごこちが柔らかくしなやかです。
用途
一般作業
溶接等、火や熱いものを扱う作業(耐熱手袋ではありません)
材質
綿
厚さ(mm)
2.5
ゲージ数
7
内容量
1ダース(1ダース)
注意
※手首端の処理は溶着処理です。
※一般的なオーバーロックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300626
184-M
595-0577
リスト:レッド
M
21
7.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300635
184-L
595-0735
リスト:ネイビー
L
23
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください