丸和ケミカル
PUあおフィット 背抜き手袋 10双組
スタンダードな13ゲージ編の背抜きPU手袋です。
お徳用の10双パックです。
用途
一般作業
軽作業
検品作業
材質
手袋:ポリエステル、すべり止め:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300809
950-S
684-0797
リスト:ピンク
S
22
7.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300818
950-M
684-0801
リスト:グリーン
M
23
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300827
950-L
684-0802
リスト:グレー
L
24
8.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100