丸和ケミカル
漁網用ナイロン軍手
漁網の取扱いにも耐えられるような強度を持つナイロン糸を使用した軍手です。
用途
一般作業
重作業
サイズ
フリー
ゲージ数
7
材質
ナイロン、ポリエステル、他
色
リスト:グリーン
全長(cm)
23
トラスコ品番
135-2100
厚さ(mm)
2.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299917
192
7
¥
4,432
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください