丸和ケミカル
日本一トクボツ
インドネシア製の良質なすべり止め軍手です。
用途
一般作業。
サイズ
フリー
ゲージ数
7
色
リスト:イエロー、ホワイト/イエロー
トラスコ品番
820-7553
材質
手袋部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニール
厚さ(mm)
2
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
編数
7ゲージ編
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299716
112
7
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください