丸和ケミカル
GUNTE 作業用軍手 12双組
特紡糸を使用し、品質を高めました。
用途
各種作業
サイズ
フリー
ゲージ数
7
材質
ポリエステル、レーヨン、他
色
リスト:イエロー
全長(cm)
23.5
トラスコ品番
680-2653
厚さ(mm)
2.1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1ダース(12双)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300976
156
7
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100