丸和ケミカル
頭部保護ネット 標準サイズ
スズメバチなどから頭部を守る防護ネットです。
用途
屋外作業。
害虫駆除作業。
トラスコ品番
825-9348
材質
頭部天板:ナイロン、顔面・前後身頃:ポリエステル、ヘルメット止め:ポリエステル・ポリウレタン、頭部上下固定部:鉄、生地縫い合せ部:ポリエステル・綿、腕くり部:ポリエステル・ポリウレタン、裾部:ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
標準
寸法(cm)
アームホール上部:8、アームホール下部:17、上段丈:15、下段:57
裾幅(cm)
61.5
縦(cm)
天板:40
アームホール(cm)
17
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299725
8881
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100