曜日別特売

ハチ・ガードウェア

ハチ・ガードウェア - 丸和ケミカルハチ・ガードウェア - 丸和ケミカルハチ・ガードウェア - 丸和ケミカルハチ・ガードウェア - 丸和ケミカル

毒針が物理的に届かなくすることでスズメバチなどから身を守る防護服です。
ハニカム生地によるクリアランスが約10mmとスズメバチの毒針の長さ(5~8mmを超えるので物理的に針が刺さらない構造です。
軽量で伸縮性に優れ、動きやすい素材です。

用途
屋外作業。
害虫駆除作業。
材質身生地:ナイロン・ポリウレタン、袖足口身頃バインダー:ポリエステル、フロント・ウエストファスナー:ポリエステル、ウエスト部:ポリエステル・ポリウレタン、袖足口部固定:ポリエステル、生地縫い合せ部:ポリエステル・綿内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172997508883734-3868M76~84165~17588~96
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
172997598884734-3876L84~94175~18596~104
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
172997688885734-38842L90~100180~190100~108
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
172997778886734-38923L98~110175~185104~112
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする