丸和ケミカル
パステル手甲
色付きの手甲(リストバンド)です。
他に色が4色あり、作業ごとに色分けして使用することができます。
用途
手首の保護に。
異物混入防止に。
材質
ポリエステル、綿、他
長さ(mm)
150
幅(mm)
80
サイズ
フリー
高さ(mm)
10
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300005
185-W
135-2085
ホワイト
¥
246
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17300021
185-SA
135-2087
サックス
¥
246
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17300030
185-B
135-2097
パープル
¥
246
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17300039
185-G
135-2083
グリーン
¥
246
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください