丸和ケミカル
SUSメット
耐荷重約1.5tを実現した指先用プロテクターです。
用途
挟み込み事故リスクのある作業
材質
本体:ステンレス(SUS304)
色
ブラック
耐荷重(t)
約1.5(試験機 UH-100kNA)
注意
※耐荷重1.5t以上では使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300310
6352-4
1セット(1セット)
466-9528
¥
17,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300319
6352-3
1個(1個)
466-9529
¥
6,154
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300328
6352-1
1個(1個)
466-9530
¥
6,154
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300337
6352-2
1個(1個)
466-9527
¥
6,154
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100