丸和ケミカル
スムスすべり止め付手袋5双組
すべり止め付きのスムス手袋です。
マチ付きでマチ無しと比較し、指の可動域が広く、作業性が良いです。
用途
検品作業
各種運転
フォーマル
材質
手袋:綿、すべり止め部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.6
色
リスト:白
タイプ
すべり止め:付、マチ:付き
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300170
390-5
421-1703
L
23
8
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17300179
391-5
421-1692
M
21.5
8
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17300188
392-5
421-1686
S
20.5
7
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください