曜日別特売

吸水土のう”土No袋” 標準型5枚組

吸水土のう”土No袋” 標準型5枚組 - 丸和ケミカル吸水土のう”土No袋” 標準型5枚組 - 丸和ケミカル

水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。
四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。
土や砂を別途用意する必要がありません。

用途
水害対策。
家屋などへの浸水防止。
トラスコ品番686-1874材質不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー質量(kg)【吸水後】15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【吸水前】400×600×10【吸水後】400×600×150吸水方式3分内容量1組(5枚)
注意
※海水では膨らみません。
※水道水等淡水をご使用ください。
※水温が低い場合は完成に3分以上かかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300949700-5
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする