丸和ケミカル
腰部保護ベルト
W補助ベルトで腰部をサポートするベルトです。
PPボーンも5本使用し、腰と背中をしっかりサポートします。
伸縮性・通気性に優れたメッシュ生地を使用しています。
用途
荷役作業
色
ブラック
材質
本体:ポリエステル、ポリウレタン PPボーン:ポリプロピレン
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300599
6390-M
M
75~95
579-1716
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17300608
6390-L
L
80~100
579-1738
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17300617
6390-LL
LL
90~110
579-1749
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください