丸和ケミカル
ニトリルコート背抜き手袋(迷彩柄)
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(迷彩柄)です。
迷彩柄でアウトドアにピッタリです。
本品は手袋の色がグリーン5双、グレー5双のアソート品です。
1双ごと吊り下げヘッダー付
用途
荷役作業
各種訓練
トラスコ品番
569-2488
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:グリーン/グレー
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13
内容量
1箱(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300355
742
¥
3,080
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください