指股完全補強手袋(黒)

指股完全補強手袋(黒) - 丸和ケミカル指股完全補強手袋(黒) - 丸和ケミカル

補強部に立体加工を施し、作業性が向上し、脱着がしやすいです。
人差し指の関節箇所に敢えて樹脂を塗布しない場所を作ることで人差し指の可動域を拡げ、作業性の向上に寄与しています。
補強部に立体加工を施した作業性の良い手袋です。

用途
荷役作業
重作業
トラスコ品番569-2499材質繊維部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニル厚さ(mm)2.5リスト:黒サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20ゲージ数7内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173003461414-BK
2,620
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする