曜日別特売

PETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手

PETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手 - 丸和ケミカルPETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手 - 丸和ケミカルPETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手 - 丸和ケミカルPETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手 - 丸和ケミカル

二酸化炭素排出量は新規製造品の約1/6です。
すべり止め効果および環境に配慮し、天然ゴムを使用しています。
手のひら全体が耐久性のある天然ゴムでコーティングされ、比較的長持ちするため、手袋自体の廃棄量も削減できます。
エコマーク認定番号を取得しておりますので、グリーン購入法調達適合商品です。

用途
荷役作業
重作業
材質繊維部:ポリエステル(再生PET繊維55%)、綿(再生綿45%)、他、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)3タイプすべり止め:付ゲージ数7グリーン購入法適合内容量1双(1双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173005385533-M569-2501リスト:ピンクM217.5
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
173005475533-L569-2508リスト:グリーンL238
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする