蜂防護服 ラプターPRO GALE

蜂防護服 ラプターPRO GALE - 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE - 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE - 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE - 丸和ケミカル

ラプターPROをベースに「送風機能」を追加したハイスペックモデルです。

用途蜂の巣等の駆除作業付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1トラスコ品番477-3178セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/9cmファン2個/バッテリー/ケーブル/取扱説明書材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿ホワイトサイズフリー規格実用新案・意匠登録済 特許出願中内容量1セット(1セット)
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300276V-2200
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする