丸和ケミカル
蜂防護服 ラプター収納バッグ
蜂防護服ラプター専用大型ボストンバッグです。
用途
蜂防護服 ラプターの持ち運び
トラスコ品番
477-3180
材質
本体:ポリエステル
色
オレンジ
内容積(L)
82
内容量
1個(1個)
注意
※本品は蜂防護服ラプター専用品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300301
V-1700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100