曜日別特売

コットングローブ(ホック付)

コットングローブ(ホック付) - 丸和ケミカルコットングローブ(ホック付) - 丸和ケミカルコットングローブ(ホック付) - 丸和ケミカルコットングローブ(ホック付) - 丸和ケミカル

警備、礼装等に適した綿製の手袋です。
ホック付きで着用時にずれにくいです。
手甲部に三本指飾り付です。

用途
警備
冠婚葬祭
材質綿厚さ(mm)0.5リスト:ホワイトタイプマチ:付き内容量1双(1双)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300705333-M614-6665M23816
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300721333-L614-6664L23.58.516.5
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする