丸和ケミカル
ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応)
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(スマホ対応)です。
スマートフォン等、静電容量式のタッチパネルを装着したまま操作することができます。
1双ごと吊り下げヘッダー付
用途
軽作業
荷役作業
ゲージ数
13
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
内容量
1箱(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
ゲージ数
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300371
744-M
M
22.5
8
13
リスト:パープル
569-2506
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300380
744-L
L
23
8.5
13
リスト:ブラック
569-2489
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください