天然ゴム 背抜き手袋

天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル

グリップ力、耐久性に優れた天然ゴムコーティングの手袋です。
1双ごと吊り下げヘッダー付

用途
軽作業
荷役作業
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.8ゲージ数13内容量1箱(10双)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300389751-S569-2492リスト:グレーS217
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300398751-M569-2035リスト:レッドM21.57.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300407751-L569-2505リスト:ブラックL228
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300416757569-2497リスト:グリーン/グレーフリー228
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
17300425762-S569-2494リスト:グレーS217
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300441762-M569-2496リスト:レッドM21.57.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
17300450762-L569-2502リスト:ブラックL228
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする