曜日別特売

発泡天然ゴム 背抜き手袋

発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル発泡天然ゴム 背抜き手袋 - 丸和ケミカル

作業性、グリップ力に優れた発泡天然ゴムコーティングの手袋です。
1双ごと吊り下げヘッダー付

用途
軽作業
荷役作業
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.8ゲージ数13内容量1箱(10双)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300459871-S569-2500リスト:グレーS217
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300468871-M569-2490リスト:ネイビーM227.5
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300477871-L569-2507リスト:ブラックL238
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300486881-M569-2495リスト:グレーM227.5
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300495881-L569-2509リスト:ブラックL238
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300511901-S569-2498リスト:グレーS217
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300520901-M569-2503リスト:カーキM227.5
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300529901-L569-2493リスト:ブラックL238
3,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする