丸和ケミカル
高級ドライブ手袋
しなやかで着用感の良い10ゲージ編(薄手)の手袋です。
用途
軽作業
革手袋等の下履き手袋として
トラスコ品番
135-2081
材質
綿
厚さ(mm)
2
色
リスト:ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
10
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299795
40
¥
216
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください