曜日別特売

白綿スムス手袋 マチなし

白綿スムス手袋 マチなし - 丸和ケミカル白綿スムス手袋 マチなし - 丸和ケミカル

良質な綿を使用したスムス手袋です。

用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
材質綿厚さ(mm)0.5リスト:ホワイトタイプマチ:なし内容量1ダース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172998905008-SS135-2082SS217.516
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
172998995008-LL135-2069LL24.5920
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする